noscriptSherwood Návrtavák NC C530 20.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Návrtavák NC C530 20.00mm

SKU:

SHR0252540M

Kč520.00

Bez DPH

Kč629.20

s DPH

SKLADEM (32)

    Přehled

    Speciální vrtáky pro rychlé a přesné vrtání na NC strojích, ve vrtacích přípravcích a jiných vyvrtávacích strojích.
    Pro kuželové zahlubování otvorů, pro řezání závitů a zkosení hran v jedné operaci.
    Pozor: vhodné pouze pro mělké otvory.


    Řada C520: Úhel 120°


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    NC špinění

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    130mm

    Délka drážky

    40mm

    EAN

    5036140173569

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    High Speed Steel

    Metrický průměr vrtáku

    20

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Série

    C530

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    120°