Sherwood

Vrták HSS SCD 2.0mm

SKU:

SHR0251396A

MPN:

.

Kč18.00

Bez DPH

Kč21.78

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Řada S510 - 135°
    Krátký přesný vrták pro vrtání mělký děr, srážení hran, nebo navrtávání. Díky krátké konstruci je tento vrták tvarově stabilní. Vrcholový úhel 135° redukuje otřepy a zajišťuje dobrý průnik do materálu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Bodování a zarovnávání

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    43mm

    Délka drážky

    14mm

    EAN

    5036140271364

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Série

    S510

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    135°