Sherwood

Návrtavák NC C530 10.00mm

SKU:

SHR0252537J

Kč127.00

Bez DPH

Kč153.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Speciální vrtáky pro rychlé a přesné vrtání na NC strojích, ve vrtacích přípravcích a jiných vyvrtávacích strojích.
    Pro kuželové zahlubování otvorů, pro řezání závitů a zkosení hran v jedné operaci.
    Pozor: vhodné pouze pro mělké otvory.


    Řada C520: Úhel 120°


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    NC špinění

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    89mm

    Délka drážky

    21mm

    EAN

    5036140173538

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    High Speed Steel

    Metrický průměr vrtáku

    10

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Série

    C530

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    120°