Kč198.00
Bez DPH
Kč239.58
s DPH
31 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vrtáky Heavy Duty vyrobené z materiálu s příměsí 8% kobaltu s excelentí tepelnou odolností. Pro vrtání do oceli do 1,400 N/mm2, velmi tvrdého bronzu, nerezové oceli a rovněž do oceli odolné vysoké teplotě nebo kyselinám. Úhel špičky: 135°. Standardní úhel šroubovice i břitu, břit je zesílený. Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11. Dodáváme i jednotlivě. Vyrobeno podle: BS 328, DIN 338B
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 109mm |
Délka drážky | 69mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140273061 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 7.5mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 338B |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Oxid bronzový |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Posílený |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 135° |