noscriptSherwood Vrtáky HSS sada 19ks | Cromwell Tools

Sherwood

Vrtáky HSS sada 19ks

SKU:

SHR0259000K

Kč858.00

Bez DPH

Kč1038.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 19 HSS vrtáků v kazetě se systémem 'Zvol si vrták'.
    S průhledným víkem ke snadné kontrole vrtáků.


    Sada 19 kusů (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140175341

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K O P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1

    Normy splněny

    ANSI B94-11M BS 328

    Počet kusů

    19

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    0,5 mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ pouzdra

    Plast

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    1mm to 10mm x 0.5mm