noscriptSwissTech Vrtáky HSS s TiN povlakem sada 25ks SWT1259020A | Cromwell Tools

SwissTech

Vrtáky HSS s TiN povlakem sada 25ks

SKU:

SWT1259020A

MPN:

SWT1259020A

Kč3155.00

Bez DPH

Kč3817.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Leštěný povrch s TiN povlakem na pracovní části. Pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny a tvárné litiny. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: normální, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.


    Sada 19 kusů: 1.0 -10.0 mm
    Sada 25 kusů: 1.0 -13.0 mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140067264

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K O P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338

    Počet kusů

    25

    Povrchová úprava/povlak

    Hrot TiN

    Přírůstek velikosti

    0,5 mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    1.mm to 13mm