Kč1842.00
Bez DPH
Kč2228.82
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Leštěný povrch s TiN povlakem na pracovní části. Pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny a tvárné litiny. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: normální, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
Sada 19 kusů: 1.0 -10.0 mm
Sada 25 kusů: 1.0 -13.0 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140067257 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Kategorie ISO | K M N P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Minimální velikost vrtáku | 1 |
Normy splněny | BS 328 |
Počet kusů | 19 |
Povrchová úprava/povlak | Hrot TiN |
Přírůstek velikosti | 0,5 mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241634 |
Včetně velikosti vrtáku | 1mm to 10mm |