noscriptKennedyPro M12x1.50mmx1.5D opravná sada závitu | Cromwell Tools

KennedyPro

M12x1.50mmx1.5D opravná sada závitu

SKU:

KEN6211490K

Kč1448.00

Bez DPH

Kč1752.08

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Používá se na opravy poškozených nebo opotřebovaných závitů. Ideální pro slitiny a ostatní měkké materiály. Také může být použito na převod z metrických závitů na imperiální a naopak. Délka závitové vložky je násobek průměru. Ostatní délky jsou k mání na poptávku. Každá sada obsahuje závitové vložky, HSS ruční závitník, nástroj pro zašroubování závitové vložky a návod.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka vložky

    1.5D

    EAN

    5036140024694

    ECLASS Code

    21043000

    Forma závitu

    Metrické

    množství balení

    Nástroj pro vložení Punč Ruční kohoutek HSS

    typ kohoutku

    Na dně

    Typ nástroje

    Šroubovák - typ hladkého trnu

    UNSPSC Code

    27112810

    Velikost vrtáku s vůlí

    12.40mm

    Velikost závitu

    M12 x 1.50