noscriptKennedyPro M10x1.25mmx1.5D opravná sada závitu | Cromwell Tools

KennedyPro

M10x1.25mmx1.5D opravná sada závitu

SKU:

KEN6211420K

Kč1585.00

Bez DPH

Kč1917.85

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Používá se na opravy poškozených nebo opotřebovaných závitů. Ideální pro slitiny a ostatní měkké materiály. Také může být použito na převod z metrických závitů na imperiální a naopak. Délka závitové vložky je násobek průměru. Ostatní délky jsou k mání na poptávku. Každá sada obsahuje závitové vložky, HSS ruční závitník, nástroj pro zašroubování závitové vložky a návod.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka vložky

    1.5D

    EAN

    5036140024663

    ECLASS Code

    21043000

    Forma závitu

    Metrické

    množství balení

    10 x Betétek Nástroj pro vložení Ruční kohoutek HSS

    typ kohoutku

    Na dně

    Typ nástroje

    Šroubovák - typ hladkého trnu

    UNSPSC Code

    27112810

    Velikost vrtáku s vůlí

    10.25mm

    Velikost závitu

    M10 x 1.25