Kč415.00
Bez DPH
Kč502.15
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Exotické slitiny Nerezová ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka vložky | 16mm |
EAN | 5036140212503 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | P20-P40 |
Materiál | Karbid |
Označení ISO | 16IRB-3.0ISO |
Počet řezných bodů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Rozdíl výšky závitu | 1.1mm |
Rozteč závitu | 3 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrika ISO |
Třída kategorie ISO | K |
Třída výrobce | QMA |
Typ profilu závitu | Úplný profil |
Typ VBD | 16 |
Typ vložky | Rozložení |
Umístění závitů | Interní |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 3/8 hüvelyk |
Ze strany k řezací špičce | 1.5mm |
Zuby na palec | sodíkTPI |