Kč415.00
Bez DPH
Kč502.15
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
(P20-P40/K20-K30) Povlakované. Sintrovaný utvářeč třísky s ultra-jemnozrnným TiALN a s vícevrstvým povlakem PVD. Vytváří kvalitní závity na většině materiálů včetně speciálních slitin a nerezové oceli. Nejlepší výkonnost dosahuje při středních až vysokých řezných rychlostech.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Exotické slitiny Nerezová ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka vložky | 16mm |
EAN | 5036140212350 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K20-K30 |
Materiál | Karbid |
Označení ISO | 16ERB-A60 |
Počet řezných bodů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Rozdíl výšky závitu | 0.8mm |
Rozteč závitu | 0.5-1.5 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Standardní závit | Részleges profil 60° |
Třída kategorie ISO | K P |
Třída výrobce | QMA |
Typ profilu závitu | Částečný profil |
Typ VBD | 16 |
Typ vložky | Rozložení |
Umístění závitů | Vnější |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 3/8 hüvelyk |
Ze strany k řezací špičce | 0.9mm |
Zuby na palec | 48-16TPI |