Kennedy

Vykružovače HSS bimetalové v různých rozměrech

55 Možnost(i) k dispozici

Pro vytváření velmi přesných otvorů do dřeva, oceli, mosazi, litiny, hliníku a plastů. Vyznačují se velice silným řezným účinkem a zuby z HSS oceli M3 zajistí velmi hladký povrch. Řežou až o 40% rychleji než stojanové přímočaré pily. Podstatně snižují hladinu hluku potlačením vyšších harmonických kmitočtů, které vznikají při řezání některých materiálů, jako např. potrubí, úhelníků apod. Také dosahují zlepšeného odvodu třísek. Životnost zubů byla znatelně prodloužena, stejně tak i životnost baterie při použití s akumulátorovými vrtačkami.
4 - 6 TPI.
Hloubka řezu 28.5mm (11/8").

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-25 of 54

Řádky na stránku:

25

1-25 of 54