Kč57.00
Bez DPH
Kč68.97
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Nože pro těžké provozní podmínky
E100
HSS čepel pro odjehlování otvoru a rovných hran pro materiály se spirálovou třískou.
E101
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran. Držák typu E s řeznou geometrií B10. Pro materály se spirálovou třískou a pro otvory od 2mm průměru.
E111
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování rovných a oblých hran, vhodné na materiály se spirálovou třískou, ocelí, hliníkem, mědí a plasty.
E200
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran, umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček. Na materiály s drobivou třískou.
E202
HSS čepel pro odjehlování otvoru rovných hran, typ držáku E s řeznou geometrií B 20, tvar nože umožňuje pohyb po i proti směru hodinových ručiček na materiály s drobivou třískou
E300
HSS nůž s oboustraným ostřím pro náročné podmínky.Použitelný v dírách do 6 mm tlustého materiálu. Pro materiály se spirálovou třískou.
E350
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran, umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček. Na materiály s drobivou třískou.
E600
HSS čepel pro náročné podmínky odstraňování otřepů z druhé strany díry do tloušťky 20mm.
Steel = ocel
Aluminium = hliník
Brass = mosaz
Cast Iron = litiny
For Deburring Grooves = k odjehlování drážek
Rear Cut - Extra Length = zadní řez - extra dlouhý
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043817 |
Kompatibilní držák | Držák E |
Materiál čepele | Vysokorychlostní ocel |
MFR Číslo dílu | 151-29251 |
Série | E350 |
Typ | Čepel |
UNSPSC Code | 27111526 |