noscriptSwissBurr Nástroje odjehlovací modulární - E100 | Cromwell Tools

SwissBurr

Nástroje odjehlovací modulární - E100

SKU:

SWT1091420C

Kč55.00

Bez DPH

Kč66.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nože pro těžké provozní podmínky


    E100
    HSS čepel pro odjehlování otvoru a rovných hran pro materiály se spirálovou třískou.


    E101
    HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran. Držák typu E s řeznou geometrií B10. Pro materály se spirálovou třískou a pro otvory od 2mm průměru.


    E111
    HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování rovných a oblých hran, vhodné na materiály se spirálovou třískou, ocelí, hliníkem, mědí a plasty.


    E200
    HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran, umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček. Na materiály s drobivou třískou.


    E202
    HSS čepel pro odjehlování otvoru rovných hran, typ držáku E s řeznou geometrií B 20, tvar nože umožňuje pohyb po i proti směru hodinových ručiček na materiály s drobivou třískou


    E300
    HSS nůž s oboustraným ostřím pro náročné podmínky.Použitelný v dírách do 6 mm tlustého materiálu. Pro materiály se spirálovou třískou.


    E350
    HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran, umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček. Na materiály s drobivou třískou.


    E600
    HSS čepel pro náročné podmínky odstraňování otřepů z druhé strany díry do tloušťky 20mm.


    Steel = ocel
    Aluminium = hliník
    Brass = mosaz
    Cast Iron = litiny
    For Deburring Grooves = k odjehlování drážek
    Rear Cut - Extra Length = zadní řez - extra dlouhý


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043787

    Kompatibilní držák

    Držák E

    Materiál čepele

    Vysokorychlostní ocel

    MFR Číslo dílu

    151-29245

    Série

    E100

    Typ

    Čepel

    UNSPSC Code

    27111526