noscriptKennedy 5mm HSS-COBALT L/S KC3 THROWAWAY CUTTER | Cromwell Tools

Kennedy

5mm HSS-COBALT L/S KC3 THROWAWAY CUTTER

SKU:

KEN0621160K

Kč215.00

Bez DPH

Kč260.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dlouhá řada - Metrická
    Kennedy KC3 - 3-zubé frézy jsou vyrobeny z HSS- Co 5 %, která je mnohem tvrdší než HSS . Frézy Kennedy lze použít při vyšších rychlostech a posuvech což zaručuje vyšší produktivitu .



    • S výjimkou: 1mm frézy, 2 mm a 1/16 ,kulové frézy mají pouze 2 zuby.


    Vhodné pro vrtání, drážkování a frézování. Frézy jsou upnuty v adaptérech / sklíčidlech působením stavěcího šroubu které umožňují rychlou a snadnou výměnu fréz. Průměry stopky : 1,00 ~ 6,00 = 6,00 mm , 7,00 ~ 10,00 = 10,00 mm


    Metrické Tolerance :
    Průměr : více než 1,00 ~ až 3,00 . Tolerance: 0,013 , -0,033 .
    Průměr : více než 3,00 ~ až 6,00 . Tolerance: 0,020 , -0,020 .


    Frézy Kennedy KC3 jsou dostupné bez povlaku, s TiN povlakem nebo s TiCN povlakem.


    TiN ( nitrid titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost okolo 2300HV a nabízí lepší odolnost proti opotřebení , životnost a vyšší produktivitu.


    TiCN ( karbonitridu titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost okolo 3000 - 3500 HV , vynikající odolnost proti opotřebení s dobrou tepelnou odolností . Tento povlak se používá pro cín ,tvrdé oceli , nerez, litinu, mosaz a bronz .


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Drážkování Koncové frézování

    Aplikace materiálu

    Hliník Hliníkové slitiny Litina Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    44.5mm

    Délka drážky

    12.5mm

    EAN

    5036140276987

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Odchylka sklíčidla

    17.5mm

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    UNSPSC Code

    23241614