Kč215.00
Bez DPH
Kč260.15
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Dlouhá řada - Metrická
Kennedy KC3 - 3-zubé frézy jsou vyrobeny z HSS- Co 5 %, která je mnohem tvrdší než HSS . Frézy Kennedy lze použít při vyšších rychlostech a posuvech což zaručuje vyšší produktivitu .
Vhodné pro vrtání, drážkování a frézování. Frézy jsou upnuty v adaptérech / sklíčidlech působením stavěcího šroubu které umožňují rychlou a snadnou výměnu fréz. Průměry stopky : 1,00 ~ 6,00 = 6,00 mm , 7,00 ~ 10,00 = 10,00 mm
Metrické Tolerance :
Průměr : více než 1,00 ~ až 3,00 . Tolerance: 0,013 , -0,033 .
Průměr : více než 3,00 ~ až 6,00 . Tolerance: 0,020 , -0,020 .
Frézy Kennedy KC3 jsou dostupné bez povlaku, s TiN povlakem nebo s TiCN povlakem.
TiN ( nitrid titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost okolo 2300HV a nabízí lepší odolnost proti opotřebení , životnost a vyšší produktivitu.
TiCN ( karbonitridu titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost okolo 3000 - 3500 HV , vynikající odolnost proti opotřebení s dobrou tepelnou odolností . Tento povlak se používá pro cín ,tvrdé oceli , nerez, litinu, mosaz a bronz .
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Drážkování Koncové frézování |
Aplikace materiálu | Hliník Hliníkové slitiny Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 34mm |
Délka drážky | 7.5mm |
EAN | 5036140276949 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Odchylka sklíčidla | 14.5mm |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 3mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Dlouhý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
UNSPSC Code | 23241614 |