Kč132.89
Bez DPH
Kč160.80
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Short Series - Inch.
Kennedy KC3 throwaway 3* flute endmills are manufactured HSS-Co 5% making them much tougher than HSS. This means that Kennedy endmills can be used at higher speeds and feeds which in turn gives greater productivity.
Suitable for slot drilling and end milling. Cutters are held in adaptors/chucks by the action of a set screw which locates on the shank flat giving quick and easy cutter change.
*Except: 1mm cutters, 2mm and 1/16" ball nose cutters, all of which have two flutes.
Inch Tolerances:
Diameter: Over 1/16" ~ up to 1/4". Tolerance: +0.0005, -0.0013.
Kennedy KC3 endmills are available uncoated, TiN coated and TiCN coated.
TiN (Titanium nitride) provides a surface hardness in the region of 2300HV which offers improved wear resistance, tool life and productivity.
TiCN (Titanium Carbonitride) gives a surface hardness in the region of 3000-3500 HV, excellent wear resistance and good heat resistance. This coating is used for the same things as TiN but also for hard steels, stainless, cast iron, brass & bronze.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Drážkování Koncové frézování |
Aplikace materiálu | Hliník Hliníkové slitiny Litina Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Délka drážky | 3/16 hüvelyk |
EAN | 5036140276888 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 1/8 hüvelyk |
Průměr stopky | 1/10in. |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Krátký |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
UNSPSC Code | 23241614 |