noscriptKennedy 1.5mm HSS-COBALT KC3 THROWAWAY CUTTER | Cromwell Tools

Kennedy

1.5mm HSS-COBALT KC3 THROWAWAY CUTTER

SKU:

KEN0620020K

Kč142.00

Bez DPH

Kč171.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Krátká řada - Metrická
    Kennedy KC3 frézy 3 zubé jsou vyrobeny z HSS- Co 5 %, která je mnohem tvrdší než HSS .Frézy Kennedy lze použít při vyšších rychlostech a posuvech což zaručuje vyšší produktivitu .



    • S výjimkou: 1mm frézy, 2 mm a 1/16 ,kulové frézy mají pouze 2 zuby.


    Vhodné pro vrtání, drážkování a frézování. Frézy jsou upnuty v adaptérech / sklíčidlech působením stavěcího šroubu které umožňují rychlou a snadnou výměnu fréz. Průměry stopek : 1,00 ~ 6,00 = 6,00 mm , 7,00 ~ 10,00 = 10,00 mm


    Metrické Tolerance :
    Průměr : od 1,00 ~ do 3,00 . Tolerance: 0,013 , -0,033 .
    Průměr : od 3,00 ~ do 6,00 . Tolerance: 0,020 , -0,020 .


    Kennedy KC3 frézy jsou dostupné nepovlakované, s TiN povlakem nebo s TiCN povlakem.


    TiN ( nitrid titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost 2300HV , který nabízí lepší životnost, produktivitu a odolnost proti opotřebení.


    TiCN ( karbonitridu titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost v oblasti 3000 - 3500 HV , vynikající odolnost proti opotřebení, dobrou tepelnou odolnost. Tento povlak se používá pro cín ,tvrdé oceli , nerez, litinu, mosaz a bronz .


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Koncové frézování

    Aplikace materiálu

    Hliník Hliníkové slitiny Neželezné kovy Ocel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    24.5mm

    Délka drážky

    2.5mm

    EAN

    5036140092570

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Odchylka sklíčidla

    8.5mm

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    1.5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Krátký

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    UNSPSC Code

    23241614