noscriptIndexa SVJNR 2020K12 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

SVJNR 2020K12 DRZAK

SKU:

IND1065830K

Kč3395.00

Bez DPH

Kč4107.95

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 5° pozitivní 35° kosočtvercové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka břitu břitové destičky

    12

    Délka hlavy (l2)

    22mm

    Délka krku

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081284

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    SVJNR 2020K12

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Styl držáku nástrojů

    SVJN

    Styl stopky

    Přímý

    Styl vložení

    VN_G

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    12T3

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    35 fokos rombusz

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm