noscriptIndexa SSDCN 1616H09 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

SSDCN 1616H09 DRZAK

SKU:

IND1065180K

Kč1327.00

Bez DPH

Kč1605.67

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní čtvercové VBD = 45°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    100mm

    Délka břitu břitové destičky

    12

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081161

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    SSDCN1616H09

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    8mm

    Označení ISO

    SSDCN 2020K12

    Šířka stopky (b)

    15mm

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl držáku nástrojů

    SSDC

    Styl stopky

    Přímý

    Styl vložení

    SC_T

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    09T3

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    45

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Čtvercový

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    16mm

    Výška stopky (h)

    15mm