noscriptIndexa SSDCN 1212F09 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

SSDCN 1212F09 DRZAK

SKU:

IND1065160K

Kč1800.00

Bez DPH

Kč2178.00

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní čtvercové VBD = 45°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    80mm

    Délka břitu břitové destičky

    9

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081154

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    SSDCN1212F09

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    6mm

    Označení ISO

    SSDCN 1616H09

    Šířka stopky (b)

    12mm

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl držáku nástrojů

    SSDC

    Styl stopky

    Přímý

    Styl vložení

    SC_T

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    09T3

    Úhel odstupu

    7

    Úhel přiblížení

    45

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Čtvercový

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    12mm

    Výška stopky (h)

    12mm