Kč1845.00
Bez DPH
Kč2232.45
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro negativní 55°, kosočtvercové VBD = 93°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 150mm |
Délka hlavy (l2) | 34mm |
Délka krku | 34mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140080539 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | PDJNL2525M15 |
Nastavit typ | Individuální držák nástrojů |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 32mm |
Označení ISO | PDJNL 2525M15 |
Šířka stopky (b) | 25mm |
Směr řezu | Levá ruka |
Střed k řezné špičce | 32mm |
Styl držáku nástrojů | PDJN |
Styl stopky | Odsazení |
Styl vložení | DN_A DN_G |
Typ přidržování vložky | Zámek páky |
Typ VBD | 1504 1506 |
Úhel odstupu | 0 |
Úhel přiblížení | 93 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vložit tvar | 55° Rombikus |
Výška řezu (h1) | 25mm |
Výška stopky (h) | 25mm |