Indexa

PCLNR 2525M09 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1062020K

Kč2055.00

Bez DPH

Kč2486.55

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 80°, kosočtvercové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka hlavy (l2)

    28mm

    Délka krku

    28mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140364141

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    PCLNR 2525M09

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    32mm

    Styl držáku nástrojů

    PCLN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    CN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    903

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Výška řezu (h1)

    25mm

    Výška stopky (h)

    25mm