Kč2163.00
Bez DPH
Kč2617.23
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 150mm |
Délka břitu břitové destičky | 8 |
Délka hlavy (l2) | 34mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140080324 |
ECLASS Code | 21019107 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | MWLNR2525M08 |
Od strany k řeznému hrotu (f) | 32mm |
Označení ISO | MWLNR 2525M08 |
Šířka stopky (b) | 25mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl držáku nástrojů | MWLN |
Styl stopky | Přímý |
Styl vložení | WN_A WN_G WN_M |
Typ přidržování vložky | Nástrojový batoh |
Typ VBD | 804 |
Úhel odstupu | 0 |
Úhel přiblížení | 95 |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | Trojúhelník |
Vložit vepsaný kruh | 12.7 |
Výška řezu (h1) | 25mm |
Výška stopky (h) | 25mm |