noscriptIndexa Držák nástrojový vnější MVJNR 2525M16 | Cromwell Tools

Indexa

Držák nástrojový vnější MVJNR 2525M16

SKU:

IND1061520K

Kč2588.00

Bez DPH

Kč3131.48

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 35°, kosočtvercové VBD = 93°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    16

    Délka hlavy (l2)

    37mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080270

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    MVJNR2525M16-K

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    MVJNR 2525M16

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl držáku nástrojů

    MVJN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    VN_A:VN_G

    Typ přidržování vložky

    Nástrojový batoh

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    35 fokos rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    25mm