Indexa

MTJNR 2525M16 DRZAK

SKU:

IND1061320K

Kč2170.00

Bez DPH

Kč2625.70

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní trojúhelníkové VBD = 93°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    16

    Délka hlavy (l2)

    34mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080249

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    MTJNR2525M16

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    MTJNR 2525M16

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl držáku nástrojů

    MTJN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    TN_G

    Typ přidržování vložky

    Nástrojový batoh

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelníkový

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    25mm