noscriptIndexa Držák nástrojový vnější MTJNR 2020K16 | Cromwell Tools

Indexa

Držák nástrojový vnější MTJNR 2020K16

SKU:

IND1061300K

Kč2020.00

Bez DPH

Kč2444.20

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní trojúhelníkové VBD = 93°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    125mm

    Délka břitu břitové destičky

    16

    Délka hlavy (l2)

    34mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080232

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    MTJNR2020K16

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    25mm

    Označení ISO

    MTJNR 2020K16

    Šířka stopky (b)

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl držáku nástrojů

    MTJN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    TN_A TN_G

    Typ přidržování vložky

    Nástrojový batoh

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelníkový

    Vložit vepsaný kruh

    9.52

    Výška řezu (h1)

    20mm

    Výška stopky (h)

    20mm