noscriptIndexa S40V MWLNR 08 TYC VYVRTAVACI | Cromwell Tools

Indexa

S40V MWLNR 08 TYC VYVRTAVACI

SKU:

IND1066782K

Kč7052.00

Bez DPH

Kč8532.92

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 80° negativní trigonové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    400mm

    Délka břitu břitové destičky

    8.7mm

    Délka krku (l2)

    60mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081468

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    S40V-MWLNR08

    Minimální průměr díry (D)

    48mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    S40V MWLNR 08

    Průměr stopky (d)

    40mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    27mm

    Styl držáku nástrojů

    MWLN

    Styl vložení

    WN_A WN_G

    Typ přidržování vložky

    Nástrojový batoh

    Typ VBD

    0804

    Úhel odstupu

    0°

    Úhel přiblížení

    95°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelník

    Vložit vepsaný kruh

    12.7mm

    Výška řezu (h1)

    18.5mm

    Výška stopky (h)

    37mm