noscriptIndexa Tyč vyvrtávací s horním uchycením S32U PCLNR12 | Cromwell Tools

Indexa

Tyč vyvrtávací s horním uchycením S32U PCLNR12

SKU:

IND1066840K

Kč6527.00

Bez DPH

Kč7897.67

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 80° negativní kosočtvercové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    350mm

    Délka břitu břitové destičky

    12.9mm

    Délka krku (l2)

    50mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081505

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    S32U-PCLNR12

    Minimální průměr díry (D)

    39mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    S32U PCLNR 12

    Počet tyčí v sadě

    N/A

    Průměr stopky (d)

    32mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    22mm

    Styl držáku nástrojů

    PCLN

    Styl vložení

    CN_A CN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1204

    Úhel odstupu

    0°

    Úhel přiblížení

    95°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    12.7mm

    Výška řezu (h1)

    15.0mm

    Výška stopky (h)

    30mm