Kč4885.00
Bez DPH
Kč5910.85
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 300.00mm |
Délka břitu břitové destičky | 6.50mm |
Délka krku (l2) | 45.00mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081635 |
ECLASS Code | 28039190 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | S25T-PWLNR06 |
Minimální průměr díry (D) | 30.00mm |
Nastavit typ | Individuální vyvrtávací tyč |
Označení ISO | S16R PWLNR 06 |
Průměr stopky (d) | 25.00mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Střed k řezné špičce | 15.5mm |
Styl držáku nástrojů | PWLN |
Styl vložení | WN_G |
Typ přidržování vložky | Zámek páky |
Typ VBD | 604 |
Úhel odstupu | 0° |
Úhel přiblížení | 95° |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | Trojúhelník |
Vložit vepsaný kruh | 9.52mm |
Výška řezu (h1) | 15.00mm |
Výška stopky (h) | 23.00mm |