noscriptIndexa S20S CTFPR 11 TYC VYVRTAVACI | Cromwell Tools

Indexa

S20S CTFPR 11 TYC VYVRTAVACI

SKU:

IND1066420K

Kč3140.00

Bez DPH

Kč3799.40

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 11° pozitivní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    250mm

    Délka břitu břitové destičky

    11mm

    Délka krku (l2)

    35mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081413

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    106-6420

    Minimální průměr díry (D)

    24mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    CTFPR 11

    Průměr stopky (d)

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    13mm

    Styl držáku nástrojů

    CTFP

    Styl vložení

    TP_N TP_R

    Typ přidržování vložky

    Ocel nástrojů třídy

    Typ VBD

    1103

    Úhel odstupu

    11°

    Úhel přiblížení

    90°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelník

    Vložit vepsaný kruh

    6.35mm

    Výška řezu (h1)

    9mm

    Výška stopky (h)

    18mm