noscriptIndexa S16R PWLNR 06 TYC VYVRTAVACI | Cromwell Tools

Indexa

S16R PWLNR 06 TYC VYVRTAVACI

SKU:

IND1067320K

Kč4123.00

Bez DPH

Kč4988.83

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 80° trigonové VBD = 95°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    200.00mm

    Délka břitu břitové destičky

    6.50mm

    Délka krku (l2)

    44.00mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081611

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    S16R-PWLNL06

    Minimální průměr díry (D)

    19.00mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    S16R PWLNR 06

    Průměr stopky (d)

    16.00mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    10mm

    Styl držáku nástrojů

    PWLN

    Styl vložení

    WN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    604

    Úhel odstupu

    0°

    Úhel přiblížení

    95°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelník

    Vložit vepsaný kruh

    9.52mm

    Výška řezu (h1)

    9.00mm

    Výška stopky (h)

    15.00mm