Indexa

Tyč vyvrtávací se šroubovým uchycením S10M SCLCR06

SKU:

IND1067400K

Kč2545.00

Bez DPH

Kč3079.45

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7°, pozitivní 80°, kosočtvercové VBD = 95°


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    6.5mm

    Délka krku (l2)

    25mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081680

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    S10M-SCLCR06

    Minimální průměr díry (D)

    13mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    S10M SCLCR 06

    Počet tyčí v sadě

    N/A

    Průměr stopky (d)

    10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    7mm

    Styl držáku nástrojů

    SCLC

    Styl vložení

    CCMT

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    602

    Úhel odstupu

    7°

    Úhel přiblížení

    95°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    6.35mm

    Výška řezu (h1)

    4.5mm

    Výška stopky (h)

    9mm