Indexa

Tyč vyvrtávací se šroubovým uchycením A01216M SCLC06

SKU:

IND1067536K

Kč3415.00

Bez DPH

Kč4132.15

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Úhel náběhu 95° pro destičky VBD typ 06.


    Tyče vyvrtávací QBC-06 v sadě – SCLC R (IND-106-9980K)
    Sada obsahuje 4 vyvrtávací tyče SCLC R s úhlem náběhu 95° a o průměrech 6, 8, 10 a 12 mm. Tyče používají VBD typu CCMT 06. Pro vyvrtávání malých otvorů na manuálně obsluhovaných a CNC soustruzích.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    6.5mm

    Délka krku (l2)

    50mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Interní

    EAN

    5036140081833

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    A1216M SCLCR 06

    Minimální průměr díry (D)

    18mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    A1216M SCLCR 06

    Počet tyčí v sadě

    N/A

    Průměr stopky (d)

    12mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    9mm

    Styl držáku nástrojů

    SCLC

    Styl vložení

    CCMT

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    602

    Úhel odstupu

    7°

    Úhel přiblížení

    95°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    6.35mm

    Výška stopky (h)

    15mm