noscriptKennedy Frézy z jemnozrnného karbidu s válcovou stopkou - Dlouhé - 3 zubé | Cromwell Tools

Kennedy

Frézy z jemnozrnného karbidu s válcovou stopkou - Dlouhé - 3 zubé

SKU:

KEN1614005K

Kč1415.00

Bez DPH

Kč1712.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dlouhé - metrické
    Umožňují dosáhnout optimální výkonnosti a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování ve většině materiálů, včetně mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálů. Vyrobeny podle norem USCTI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    75mm

    Délka drážky

    25mm

    EAN

    5036140097919

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    USCTI

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614