Kč1932.00
Bez DPH
Kč2337.72
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 34: Prodloužené rozměry podle DIN 844
Centrální řez, stopka se závitem podle DIN 1835D obráběcí průměr podle E8.
Průměr stopky podle H8.
HSS-Co 8% nepovlakovaný - Pro bìžné výrobní obrábìní.
HSS-Co 8% s povlakem TiCN - Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.
HSS-Co 8% s povlakem TiALN - Odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tøení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 166mm |
Délka drážky | 90mm |
EAN | 5036140206236 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835D DIN 844 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 25mm |
Průměr stopky | 25mm |
Série | 34 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |