noscriptSwissTech M16x2 RED RING SP/PT DIN376 HSS-EV BRT TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M16x2 RED RING SP/PT DIN376 HSS-EV BRT TAP

SKU:

SWT1851039R

Kč1483.00

Bez DPH

Kč1794.43

s DPH

SKLADEM (17)

    Přehled

    Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P).
    Tolerance závitu 6HX. ISO Metrický hrubý.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitinová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    32mm

    EAN

    5036140208629

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    2mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M16