Indexa

80mm SVERAK KONTROLNI PRESNY

SKU:

IND4450200K

Kč10702.00

Bez DPH

Kč12949.42

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Manufactured from high quality alloy steel, case hardened to HRC 58 - 62. For wire cutting, machining, measurement and inspection. With a dowel pin quick release mechanism with linear scale for accurate alignment.
    Accuracy: 0.003mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    čelist otvor

    80mm

    Celková délka

    175mm

    Celková šířka

    60mm

    Celkový materiál

    Slitinová ocel

    EAN

    5036140049017

    ECLASS Code

    21020601

    Hloubka hrdla

    28mm

    MFR Číslo dílu

    TVP060

    Šířka čelistí

    60mm

    Typ svěráku

    Přesný svěrák

    Typ upevnění

    Šroub/svorka

    Typ základny

    Opraveno

    UNSPSC Code

    27112102

    Výška čelistí

    28mm