Kč7205.00
Bez DPH
Kč8718.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeno z vysokékvalitní
legovaná ocel, pouzdro
kalené na HRC 58 - 62.
S rychlým stojanem
uvolňovací mechanismus.
Přesnost: 0,003 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
čelist otvor | 85mm |
Celková délka | 170mm |
Celkový materiál | Slitinová ocel |
ECLASS Code | 21020601 |
Šířka čelistí | 63mm |
Typ svěráku | Přesný svěrák |
Typ upevnění | Šroub/svorka |
Typ základny | Opraveno |
UNSPSC Code | 27112102 |
Výška čelistí | 32mm |