noscriptIndexa 150mm svěrák pro vrtačku | Cromwell Tools

Indexa

150mm svěrák pro vrtačku

SKU:

IND4450040K

Kč5330.00

Bez DPH

Kč6449.30

s DPH

SKLADEM (22)

    Přehled

    Dodáváme se čtyřmi čelistmi různých šířek. Pro vrtání, lehké frézování, vertikální i horizontální obrábění. Jedna drážkovaná čelist a jedna hladká vyměnitelná čelist pro pravoúhlé a šestiúhelníkové tvary, plošky a rohy, tenké pásky a kotouče. Čelisti a vodicí šroub jsou kalené a broušené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    čelist otvor

    125mm

    Celková délka

    378mm

    Celková šířka

    200mm

    Celková výška

    65mm

    Celkový materiál

    Litina

    EAN

    5036140021860

    ECLASS Code

    21020601

    MFR Číslo dílu

    VDP150

    Šířka čelistí

    150mm

    Typ svěráku

    Vrtací lisovací svěrák

    Typ upevnění

    Šroub/svorka

    Typ základny

    Opraveno

    UNSPSC Code

    27112102

    Výška čelistí

    30mm