Kč2678.00
Bez DPH
Kč3240.38
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Dodáváme se čtyřmi čelistmi různých šířek. Pro vrtání, lehké frézování, vertikální i horizontální obrábění. Jedna drážkovaná čelist a jedna hladká vyměnitelná čelist pro pravoúhlé a šestiúhelníkové tvary, plošky a rohy, tenké pásky a kotouče. Čelisti a vodicí šroub jsou kalené a broušené.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
čelist otvor | 92mm |
Celková délka | 272mm |
Celková šířka | 154mm |
Celková výška | 63.5mm |
Celkový materiál | Litina |
EAN | 5036140021846 |
ECLASS Code | 21020601 |
MFR Číslo dílu | VDP100 |
Šířka čelistí | 100mm |
Typ svěráku | Vrtací lisovací svěrák |
Typ upevnění | Šroub/svorka |
Typ základny | Opraveno |
UNSPSC Code | 27112102 |
Výška čelistí | 30mm |