Kč4615.00
Bez DPH
Kč5584.15
s DPH
15 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Šroubovitá drážka
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Stainless Steel Steel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 138mm |
Délka závitu | 42mm |
EAN | 5036140181786 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Kategorie ISO | M P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 20mm |
Šířka čtverce | 16mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 3.5mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M30 |