noscriptSherwood Závitník BSPF šroubovitá drážka 1/8"x28 | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník BSPF šroubovitá drážka 1/8"x28

SKU:

SHR0852010F

Kč547.00

Bez DPH

Kč661.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvar závitu podle IS0 529. Šroubovitá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182417

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSPF

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    28

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/8 hüvelyk