Kč672.00
Bez DPH
Kč813.12
s DPH
15 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
S lamačem třísky
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Aluminium Steel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 41mm |
Délka závitu | 8mm |
EAN | 5036140178762 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Kategorie ISO | N P S |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 2.5mm |
Šířka čtverce | 2mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0,35 mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M1.6 |