noscriptSherwood 8.00mm HSS S/S SP/FL MACHINEREAMER | Cromwell Tools

Sherwood

8.00mm HSS S/S SP/FL MACHINEREAMER

SKU:

SHR0652230L

Kč785.00

Bez DPH

Kč949.85

s DPH

SKLADEM (21)

    Přehled

    Levotočivá šroubovice, pravořezné obrábění.
    Vyrobeny podle BS 122.


    Metrické tolerance
    Průměr: ~ do 3.00
    Tolerance: plus 0.008, minus 0.007
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00
    Tolerance: plus 0.010, minus 0.005
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00
    Tolerance: plus 0.012, minus 0.006
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    133mm

    Délka drážky

    58

    EAN

    5036140177796

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 328-4

    Počet fléten

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr výstružníku

    8mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    0.012 - 0.006

    Typ délky

    Standardní délka

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Přímý

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611