Kč520.00
Bez DPH
Kč629.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
The European version of machine reamers ideally suited for use on high performance CNC machines. They are also available, to special order, with a higher cobalt content or made from solid carbide for the machining of tougher more exotic materials. Manufactured to DIN 212 B.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140373167 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 212 |
Počet fléten | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ drážky | Levotočivá spirála |
Typ stopky | Sklíčidlo |
Typ výstružníku | Opraveno |
UNSPSC Code | 23241611 |