Yamaloy

TPKN 2204PDTR DESTICKA TVRD. QP25

SKU:

YML1208468P

Kč452.00

Bez DPH

Kč546.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    TPKN, SDMT
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
    QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
    QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Povlakovaný. Všeobecně používaný na hrubování oceli, ocelolitiny a nerezové oceli.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    22.00mm

    EAN

    5036140042261

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    P25

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    1

    Označení ISO

    TPKN 2204PDTR

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl vložení

    TPKN

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída výrobce

    QP25

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    2204

    Úhel odstupu

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    12.70mm