Kč308.00
Bez DPH
Kč372.68
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
TPKN, SDMT
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Povlakovaný. Všeobecně používaný na hrubování oceli, ocelolitiny a nerezové oceli.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 16.50mm |
EAN | 5036140042230 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | P40 |
Lamač třísek | TR |
Materiál | Karbid |
množství balení | 1 |
Označení ISO | TPKN 1603PPTR |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl vložení | TPKN |
Tloušťka | 3.18mm |
Třída výrobce | QP40 |
Tvar | Trojúhelník |
Typ VBD | 1603 |
Úhel odstupu | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.53mm |