Kč318.00
Bez DPH
Kč384.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
TPKN
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QM3535 (P20 - P35) PVD TiAIN povlak pro frézování oceli. Rozsáhlé možnosti použití, odolnost proti opotřebení a houževnatost.
QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 16.50mm |
EAN | 5036140212282 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | P20-tól P35-ig |
Materiál | Karbid |
množství balení | 10 |
Označení ISO | TPKN 1603PPTR |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl vložení | TPKN |
Tloušťka | 3.18mm |
Třída výrobce | QM3535 |
Tvar | Trojúhelník |
Typ VBD | 1603 |
Úhel odstupu | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.53mm |