noscriptYamaloy TPKN 1603PPR řez.destička jakost K20 | Cromwell Tools

Yamaloy

TPKN 1603PPR řez.destička jakost K20

SKU:

YML1208428V

Kč270.00

Bez DPH

Kč326.70

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    TPKN, SDMT
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
    QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
    QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Povlakovaný. Všeobecně používaný na hrubování oceli, ocelolitiny a nerezové oceli.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliníkové slitiny Litina Neželezné kovy

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16.50mm

    EAN

    5036140042216

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    K20

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    1

    Označení ISO

    TPKN 1603PPR

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    TPKN

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída výrobce

    K20

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    1603

    Úhel odstupu

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.53mm